Fraise à carotter Fein 63127086019
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127086019
Rubix :0140-5114577
EAN :4014586239996



Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Profondeur de coupe | 35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE QUICK IN D.12 L.35MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 12 mm
Points forts
Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Profondeur de coupe | 35 mm |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,67 € HT
/ unité
100,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h