Références
Sandvik Coromant :2P460-0600-OA O10M
Rubix :0033-0738971
Fabricant :7254388
EAN :7323221820701


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc |
| Type | coupe centrale épaule carrée (coromill® plura) |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,37 € HT
/ unité
386,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours