Fraise monobloc GISS Cutline 867523
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :701499
GISS Cutline :867523
Rubix :G600-0539376
EAN :3660338215001


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.16 4 DENTS - COUPE AU CENTRE
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,85 € HT
/ unité
64,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h