Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-0794-NA1630
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :2P460-0794-NA1630
Rubix :0033-0765603
Fabricant :6255704




Résumé technique
| Diamètre | 7,9375 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 7,9375 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,9375 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 7,9375 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 25,4 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 25,4 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,87 € HT
/ unité
271,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h