Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-0600-100-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-0600-100-SC 1745
Rubix :0033-0739112
Fabricant :7419162
EAN :7323222411397


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h (groupes de matériaux iso) |
| Longueur utile | 14,5 mm |
| Angle de coupe | 5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,41 € HT
/ unité
209,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h