Fraise monobloc Sutton E4661010
Fraise 5 dents – Revêtue ALNova – Queue cylindrique - E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4661010
Rubix :S748-0720982

Détails articles : FRAISE 10XR1 5FL HARMONY E466 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise à rayon (corner radius) – 5 dents – harmony – r40/42 ti – regular |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,87 € HT
/ unité
197,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
