Fraise monobloc GISS Cutline 867471

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :867471
Rubix :G600-0539328
EAN :3660338214523
FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.16 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.16 2 DENTS - COUPE AU CENTRE


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale79 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,79 HT
/ unité
66,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h