Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P240-0476-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P240-0476-XA 1630
Rubix :0033-0739176
Fabricant :7045749
EAN :7323221046439
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe13,89 mm
Longueur totale50,8 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® plura fraise monobloc en carbure pour ébauche lourde (centre coupant)
Angle d'hélice35 °
Matière à usinerp, m, k, s (multi-matériaux)
Longueur utile13,89 mm
Angle de coupe90 °
109,08 € HT
/ unité
130,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h