Fraise monobloc Sutton E4721000
Fraise carbure 5 dents harmony hélice variable R40/42 - queue cylindrique E472
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4721000
Rubix :S748-0655707
EAN :9311963622361


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE E472 10MM 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,48 € HT
/ unité
179,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours