Fraise monobloc Sutton E1921400
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard E192
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1921400
Rubix :S748-0530135
EAN :9311963450339




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 14 4DTS COURT E192 R30 N DIN844K-A HSS-CO.8 TIALN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Longueur utile | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 € HT
/ unité
97,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours