Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12CM210-12030G 1730
Embout Carbure de fraisage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-12CM210-12030G 1730
Rubix :0033-0801584
Fabricant :7611715
EAN :7323223928757


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
embout carbure de fraise à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | filet |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 13,727 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,17 € HT
/ unité
141,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours