Fraise monobloc Sutton E4020600
Fraises à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - portée longue - Harmony E402
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4020600
Rubix :S748-0549512
EAN :9311963582498




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 06 3D LONG QC E402 VHM ULTRA CRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Longueur totale | 62 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,54 € HT
/ unité
83,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours