Références
Sorma Tools :HF44210200
Rubix :C326-0671231


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 20MM R1 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | fraise carbure monobloc (hf uni) - hélice variable et pas inégal - rayon de bec |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Longueur utile | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,35 € HT
/ unité
546,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours