Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-1200-100ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-1200-100ASD 1725
Rubix :0033-0801746
Fabricant :7858279
EAN :7323225031721

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | non centre-coupant (ccc = false) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type | coromill® plura monobloc en carbure fraise à doigt (fraisage multi-opérations stable) |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Matière à usiner | superalliages résistants à la chaleur (hrsa) |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,68 € HT
/ unité
564,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h