Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P231-0318-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P231-0318-XA 1630
Rubix :0033-0739185
Fabricant :7045724
EAN :7323221046187


Résumé technique
| Diamètre | 3,175 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 7,938 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,175 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 7,938 mm |
| Longueur totale | 38,1 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,11 € HT
/ unité
117,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours