Fraise scie Sandvik Coromant AQD-HC127Y31-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AQD-HC127Y31-M
Rubix :0033-0756544
Fabricant :6657494



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 32 mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Largeur de coupe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 674,02 € HT
/ unité
2 008,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours