Références
Promac :9125
Rubix :0079-0375098
EAN :7612375601671

Détails articles : LAME 225X1.9X32 180D/P4 HSS DMO5 FORME BW SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 225 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Nombre de dents | 180 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,58 € HT
/ unité
222,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
