Fraise scie Sandvik Coromant AQD-J-152Y38-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AQD-J-152Y38-M
Rubix :0033-0756540
Fabricant :6657499




Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 36,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 36,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Largeur de coupe | 4,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 759,65 € HT
/ unité
2 111,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours