Fraise scie Sandvik Coromant QD-J-315X40-M

Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QD-J-315X40-M
Rubix :0033-0750539
Fabricant :6657466
FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES

Résumé technique

Diamètre315 mm
Epaisseur117,5 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES


Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Informations techniques


Attributs
Diamètre315 mm
Epaisseur117,5 mm
Matière du corpscarbure
Nombre de dents24
Diamètre d'alésage40 mm
Largeur de coupe5 mm
2 787,36 HT
/ unité
3 344,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h