Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-127R32FM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-127R32FM
Rubix :0033-0734975
Fabricant :7295475
EAN :7323221988579

Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Largeur de coupe | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 490,77 € HT
/ unité
2 988,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours