Fraises à chanfreiner Magafor 84431150800
Fraise à noyer 90° 3 dents HSS-E COBALT série 431
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :84431150800
Rubix :0024-0005096
EAN :3662245099262

Documents
Détails articles : FRAISE A NOYER 15 3D Q8 431 QC 90 DEG HSSE
DIN 335-C. Goujures largement ouvertes pour le dégagement des copeaux, coupe cuillère, profil constant détalonné, auto-centrage de la fraise, travail sans vibration. Dimensions adaptées pour noyer les têtes de vis fraisées à 90°.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | 10 |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,27 € HT
/ unité
41,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h