Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.62-05030-AO07G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.62-05030-AO07G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.62-05030-AO07G1610
Rubix :0033-0748736
Fabricant :5743577
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe7 mm
Longueur totale80 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile43 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,69 HT
/ unité
228,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h