Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-10030-AI10G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-10030-AI10G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-10030-AI10G1610
Rubix :0033-0200709
Fabricant :5743468
FRAISE COROMILL PLURA R216.42-10030-AI10G 1610

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.42-10030-AI10G 1610


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile32 mm
Angle de coupe15 °
352,69 € HT
/ unité
423,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours