Fraise monobloc Sutton E4660605
Fraise 5 dents – Revêtue ALNova – Queue cylindrique - E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4660605
Rubix :S748-0720987

Détails articles : FRAISE 6XR0,5 5FL HARMONY E466 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise monobloc carbure 5 dents (r40/42 ti), torique, série régulière, harmony |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 21 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,57 € HT
/ unité
119,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
