Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K232-1000-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K232-1000-XB 1730
Rubix :0033-0806308
Fabricant :8213426
EAN :7323226615852




Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Longueur totale | 82 mm |
| Coupe au centre | center-cut (coupe centrée) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu (non-coated) |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Longueur utile | 20 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,90 € HT
/ unité
188,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h