Fraise monobloc SAM 19623-4
Fraise Carbure Cylindrique Bout Plat Tige De 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19623-4
Rubix :0149-5248262
EAN :3272670559585


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND TIGE 3
Accessoires meuleuses sur tige ø 3 mm.Fraise carbure double coupe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Longueur totale | 14 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise carbure cylindrique à bout rond, double coupe (tige 3 mm) |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 € HT
/ unité
49,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours