Capteur optique Balluff BOS026K
Capteur optoélectronique BOS026K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS026K
Rubix :4239-2657226
Fabricant :M12 BOS 21M-UUI-LH31-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15 x 51 x 42,5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, technologie ccd, laser à lumière rouge, portée : 30...200 mm, interface : 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1 |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT SUPP AP CUB (200MM) M12 BOS 21M-UUI-LH31-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 21M, Dimensions = 15 x 51 x 42,5 mm, Interface = 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1, Fonction d'entrée = Remise à zéro du compteur, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Technologie CCD, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 400 mm, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 0.5 x 1.5 mm à 200 mm, Portée = 30...200 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, peint Aluminium, Verre, PC, Face sensible, matériau = Verre, antireflet, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Fourniture = Notice d'utilisation
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 21M, Dimensions = 15 x 51 x 42,5 mm, Interface = 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1, Fonction d'entrée = Remise à zéro du compteur, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Technologie CCD, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 400 mm, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 0.5 x 1.5 mm à 200 mm, Portée = 30...200 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, peint Aluminium, Verre, PC, Face sensible, matériau = Verre, antireflet, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Fourniture = Notice d'utilisation
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15 x 51 x 42,5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, technologie ccd, laser à lumière rouge, portée : 30...200 mm, interface : 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,00 € HT
/ unité
352,80 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence