Capteur optique Balluff BOS02H7
Capteur optoélectronique BOS02H7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02H7
Rubix :4239-2658023
Fabricant :PVC BOS R030K-PS-RF10-02


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 14 x 4.2 x 20.5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 3...30 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT 20X14 DIRECT (30MM) PVC BOS R030K-PS-RF10-02
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R030K, Dimensions = 14 x 4.2 x 20.5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 15 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 4 x 4 mm, Portée = 3...30 mm, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Matériau du boîtier = PBT & ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R030K, Dimensions = 14 x 4.2 x 20.5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = Point de focalisation typique à 15 mm, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 4 x 4 mm, Portée = 3...30 mm, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Matériau du boîtier = PBT & ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 14 x 4.2 x 20.5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 3...30 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,96 € HT
/ unité
143,95 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence