Capteur optique Balluff BOS028Y
Capteur optoélectronique BOS028Y
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS028Y
Rubix :4239-2657447
Fabricant :BOS R81K-X-IS10-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), infrarouge, portée : 0.3...20 m |
|---|
Documents
Détails articles : EMETTEUR OPT 49X31 (20M) M12 BOS R81K-X-IS10-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R81K, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Infrarouge, Portée = 0.3...20 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS PMMA, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, UKCA, WEEE, Fourniture = Bride de fixation
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R81K, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Infrarouge, Portée = 0.3...20 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS PMMA, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, UKCA, WEEE, Fourniture = Bride de fixation
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), infrarouge, portée : 0.3...20 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,57 € HT
/ unité
85,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence