Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007AX3343, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
FORTIS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007AX3343
Rubix :3883-6082679
Fabricant :007AX3343
EAN :8033546257807

Documents
Détails articles : CHAUSSURE FORTIS S3 SRC P43 NOIR HAUTE CUIR GRAINE
Chaussures de sécurité montantes, de type urban-sport.Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant..Semelle en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion.Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Renfort de protection sur embout en PU. Semelle au profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
Applications
Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,69 € HT
/ paire
98,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
