Ventouses et pinces souples SMC ZPT3-B5

Adaptateur pour ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT3-B5
Rubix :0338-2280068
Fabricant :ZPT3-B5
EAN :3618036449303
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT3-B5

Résumé technique

Matièrelaiton (nickelage chimique)
Diamètre32 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT3-B5


Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits à dépression, cette nouvelle série ZP2, combinée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous offre un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et elles conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (nickelage chimique)
Diamètre32 mm
Formerond
Typeadaptateur type t (série zpt), raccord b5 (m5 x 0,8), pour ventouses ø20 à ø32
14,05 € HT
/ unité
16,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours