Foret hélicoïdal Tivoly 81400310600
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - ALTAÏS -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81400310600
Rubix :0045-0274310
EAN :3221910842079



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET 6 COURT QC 8140031 HSS ELLIPTIC
ALTAIS | Foret HSS taillé meulé cylindrique court. Affûtage Elliptic.
Applications
Perçage des aciers < 950 N/mm². Confort, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ 10 unités
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours