Foret hélicoïdal Walter Titex A1148-6
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1148-6
Rubix :4145-0082000
Fabricant :5057213
EAN :4031132072012

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET 6 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5
Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1148-6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 |
| Revêtement | oui |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 8,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,15 € HT
/ 5 unités
87,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours