Foret hélicoïdal Phantom 11.600.0800
Foret pointe carbure DIN 338 11600
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.600.0800
Rubix :0707-0322380
EAN :8716563318071

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Détails articles : FORET 8 CARB. BRASEE QC11600 DIN338 PHANTOM
DIN 338N, arbre cylindrique, angle de particules 3 °, avec arête de coupe HM, pour utilisation manuelle et mécanique, dépannage par exemple trous de perçage ou extrémités de boulons de perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | pointe carbure |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, titanes, cuivres |
| Angle de pointe | 120 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,52 € HT
/ unité
52,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours