Foret hélicoïdal Tivoly 11403310980

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11403310980
Rubix :0045-0076020
EAN :3221910159511
FORET 9,8 LONG QC 1140331 HSS TAILLE

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale184 mm
Longueur de coupe121 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 9,8 LONG QC 1140331 HSS TAILLE


Foret HSS taillé meulé cylindrique long.

Applications

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale184 mm
Longueur de coupe121 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue9,8 mm
26,58 € HT
/ unité
31,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h