Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0490-015A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0490-015A1-SM 1210
Rubix :0033-0737983
Fabricant :7574696
EAN :7323223766656
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe15,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe15,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,184
Angle d'hélice25,2 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (diamètre 6)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à haute résistance à la chaleur (hrsa) et titane (iso s)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h