Foret hélicoïdal Bosch 2607010535
Forets à métaux Robust Line HSS-G 135°, set de 10 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607010535
Rubix :0136-5237286
EAN :3165140446198


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 12 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : JEU 10 FORETS METAL DIAM 1 A 10 HSS-G 135
Diamètre mm: 1.00; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00; 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00
Longueur de travail mm: 12; 24; 33; 43; 52; 57; 69; 75; 81; 87Taille du set: B
Dimensions(s) jeu mm: 156,5 x 106,5 x 23
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétaux ferreux|Acier non allié/faiblement alliéMétaux ferreux|Fonte griseMétal non ferreux|CuivreMétal non ferreux|ZincMétal non ferreux|AlliagesMétal non ferreux|ÉtainMétal non ferreux|Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 12 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | conique |
| Norme din | standard |
| Arrosage interne | non |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € HT
/ jeu
61,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h