Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.C1-0553-130T-C CD10
Lamage CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.C1-0553-130T-C CD10
Rubix :0033-0764151
Fabricant :6010900




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,532 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 12,01 mm |
Documents
Détails articles : LAMAGE CORODRILL 452
Lamage CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,532 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 12,01 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Affûtage | réaffûtable |
| Queue | filetage 1/4-28 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | fibre de carbone renforcée (cfrp) et empilages cfrp-métal |
| Matériau de coupe | diamant |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,20 € HT
/ unité
1 003,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h