Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-03-04.000A0-WJ30RE
Foret carbure monobloc DC150-03 queue DIN 6535 HA
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :DC150-03-04.000A0-WJ30RE
Rubix :4145-0613420
Fabricant :6618071
EAN :4031132364650

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET DIAM 4 3XD
Foret en carbure monobloc Perform DC150 - Lubrification externe - Carbure monobloc - 3XD - DIN 6537 K.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Affûtage | spécifique usine |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,20 € HT
/ unité
110,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours