Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-6

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1244-6
Rubix :4145-0080392
Fabricant :5060404
EAN :4031132041070
FORET 6 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 6 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5


Disponible en coffret

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe48 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6 mm
79,75 € HT
/ 5 unités
95,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours