Références
Ruko :215214
Rubix :8554-0281056
EAN :4007140148162



Détails articles : FORET METAUX TYPE VA 1 A 10 215 COFFRET METAL (JEU DE 19)
Perceuse puissante à coupe à droite, haute performance, avec une résistance à la chaleur distinctive. Idéal pour percer l'acier inoxydable à haute résistance, l'acier résistant aux acides et l'acier résistant à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 19 |
|---|---|
| Plage | 1/10 mm |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Matériau de coupe | variantes de cobalt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,90 € HT
/ jeu
166,68 € TTC
- Epuisé