Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-031A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1000-031A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832218
Fabricant :8420919
EAN :7323227462974
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,2 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin
Tolérancediamètre de perçage (h6) : +0,006 à +0,021 (pour 6<dc≤10) ; queue (shank) : h9.
Rapport Diamètre / longueur de percage0,314
Affûtage1,8
Arrosage interneoui
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h