Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-024A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0770-024A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832323
Fabricant :8420884
EAN :7323227462622


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1818 (lu/dc) |
| Affûtage | jusqu'à 3 re-affûtages |
| Queue | din 6535 ha (métrique 8) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | superalliages résistants à la chaleur |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,39 € HT
/ unité
320,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h