Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-025A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-025A1-SM 1210
Rubix :0033-0737922
Fabricant :7798282
EAN :7323224750968
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,5 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1875
Angle d'hélice30 °
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages à base de nickel et alliages à base de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
276,39 € HT
/ unité
331,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h