Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.C1-0791-130T-C CD10
Lamage CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.C1-0791-130T-C CD10
Rubix :0033-0764148
Fabricant :6010904




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,915 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 39,73 mm |
| Longueur de coupe | 10,23 mm |
Documents
Détails articles : LAMAGE CORODRILL 452
Lamage CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,915 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 39,73 mm |
| Longueur de coupe | 10,23 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Affûtage | réaffûtage jusqu’à 5 fois (norgmx = 5) |
| Queue | couplage fileté (microstop) 1/4-28 |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | cfrp (plastique renforcé de fibres de carbone) / empilements cfrp-métal |
| Matériau de coupe | diamant |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,58 € HT
/ unité
1 079,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h