Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0820-031A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0820-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779829
Fabricant :8150952
EAN :7323226351880
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,2 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,2 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Tolérancetolérance diamètre de perçage: h6; tolérance queue: m7 +0,006 à +0,021 (pour 6<dc≤10).
Rapport Diamètre / longueur de percage3,158537
Angle d'hélice25,3398 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (p1bm)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h