Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1600-048A1-XM GC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.1-1600-048A1-XM GC34
Rubix :0033-0655796
Fabricant :6241340
EAN :26241340




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 49 mm |
Documents
Détails articles : FORET CW 460.1-1600-048A1-XMGC34 FOR HP CORODRILL DELTA C
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 49 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,0625 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,98 € HT
/ unité
430,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours