Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3650LX38-06
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3650LX38-06
Rubix :0033-0736323
Fabricant :7548934
EAN :7323223644060


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 36,4998 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 220,0006 mm |
| Queue | m_cylrf1_s1500_1 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 36,4998 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 220,0006 mm |
| Queue | m_cylrf1_s1500_1 |
| Diamètre queue | 11,26 mm |
| Type de plaquette | ds20-0508-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 6,027447 |
| Longueur de queue | 222,9104 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,90 € HT
/ unité
1 523,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours