Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4500DM50-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D4500DM50-04
Rubix :0033-0775587
Fabricant :7790730
EAN :7323224722187


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 45 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 181,28 mm |
| Queue | mdi-50 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 45 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 181,28 mm |
| Queue | mdi-50 |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Type de plaquette | ds20-0608-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,03xd |
| Longueur de queue | 185 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 105,70 € HT
/ unité
1 326,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h