Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1500LX38-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D1500LX38-05
Rubix :0033-0756845
Fabricant :5723999




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 190,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 190,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5 |
| Longueur de queue | 70,6107 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,16 € HT
/ unité
1 395,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours